曜日別特売
HIB531 ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業) 52236948

HIB531 ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業) 52236948
HIB531 ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業) 52236948
HIB531 ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業) 52236948
HIB531 ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業) 52236948
HIB531 ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業) 52236948
HIB531 ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業) 52236948

ぬくもり手すり35 壁受

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ゴールド
内容量1個注文コード52236948品番HIB531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。

用途
丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として
色
ゴールド
付属品
丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本
材質
本体:ZDC2
形状
L受
サイズ
35Φ用
適合径(Φmm)
35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が900mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236957
2023-01-29
用途: 手摺の壁受が折れたので。。
KEN工房 様

金属疲労で見事に折れました。20年以上前の住宅で
同じ商品は無いと思ってましたがココにありました
廃番になる前に予備1個ストックして2個の購入をしました
とりあえず一安心です。

対象商品 : 52236957
2023-01-05
用途: 部品交換
建設業・工事業

20年ほど前の住宅階段手摺の部材が破損したので、交換用に入手。当時のメーカーはすでに廃版。写真と図面であたりをつけて購入して取り付けたが、ほぼぴったりと取り付いた。ただ色は合わない。

対象商品 : 52236957
2022-07-26
用途: 自宅の階段手摺のメンテナンス
製造業

築40年の自宅階段手摺がグラグラになったので調べてみたら壁受けが折れていました。
そこで、早速モノタロウで検索したところ、色と言い形と言いそっくり。低価格なのでダメもとで購入してみたらピッタリ。助かりました。
ただ、ネジ頭がブロンズ色ではなく、銀色でしたのでネジだけは元からついていたものを再使用しました。
モノタロウの写真で見るとネジ頭も壁受けと同色に見えるんですけどね。

対象商品 : 52236948
2019-07-21
用途: ぬくもり手すり35丸棒に取り付け
その他業種

ぬくもり手すり35丸棒に取り付けて階段の壁に斜めに取り付けました。まず、平らなテーブルに三つ穴部分を下にして置き、手摺の丸棒に取り付け穴を2個マーキングして2mmφドリルで穴をあけてビスで固定ました。後はそれを壁に取付です。亜鉛ダイカスト製なのでしっかりしています。

対象商品 : 52236948
2019-09-28
用途: 手すりの固定に。
松田事務所 様

実家でも使ってますが、今回 マンション階段に取付を頼まれそうなので購入しました。
前は地元のホームセンターに有ったのですが、探してもないのでモノタロウに有り良かったです。
いろんな入居者の方が触るので、こちらの方が固定の強さが違うのでよいです。
色も合わせて、棒のエンドカバーも購入しました。
丈夫なのでお薦めです。

対象商品 : 52236948
2018-09-30
用途: トイレの手摺りに使用
佐藤電研 様

同じ会社の 丸棒 HIT162 クリア/600mm と共に使用しました。
見た目もよく 丈夫に取付られ満足しています。

対象商品 : 52236948
2017-12-15
用途: 手摺りの設置

定年退職を機会に、気になっていた箇所への手摺り設置を行っています。家の近くのホームセンターの部品よりかなり安価で、強度も問題ありません。今後も購入し、手摺りを増やしたいと思っています。

対象商品 : 52236948
2020-04-15
用途: 住宅の手摺の取り付け作業
株式会社山本建設 様(建設業・工事業)

タモ材の堅い材質に対して付属のビス頭が軟質ですぐツブレてしまう。
下孔をあけて対応したが一考を望む!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする