金属疲労で見事に折れました。20年以上前の住宅で
同じ商品は無いと思ってましたがココにありました
廃番になる前に予備1個ストックして2個の購入をしました
とりあえず一安心です。
20年ほど前の住宅階段手摺の部材が破損したので、交換用に入手。当時のメーカーはすでに廃版。写真と図面であたりをつけて購入して取り付けたが、ほぼぴったりと取り付いた。ただ色は合わない。
築40年の自宅階段手摺がグラグラになったので調べてみたら壁受けが折れていました。
そこで、早速モノタロウで検索したところ、色と言い形と言いそっくり。低価格なのでダメもとで購入してみたらピッタリ。助かりました。
ただ、ネジ頭がブロンズ色ではなく、銀色でしたのでネジだけは元からついていたものを再使用しました。
モノタロウの写真で見るとネジ頭も壁受けと同色に見えるんですけどね。
ぬくもり手すり35丸棒に取り付けて階段の壁に斜めに取り付けました。まず、平らなテーブルに三つ穴部分を下にして置き、手摺の丸棒に取り付け穴を2個マーキングして2mmφドリルで穴をあけてビスで固定ました。後はそれを壁に取付です。亜鉛ダイカスト製なのでしっかりしています。
実家でも使ってますが、今回 マンション階段に取付を頼まれそうなので購入しました。
前は地元のホームセンターに有ったのですが、探してもないのでモノタロウに有り良かったです。
いろんな入居者の方が触るので、こちらの方が固定の強さが違うのでよいです。
色も合わせて、棒のエンドカバーも購入しました。
丈夫なのでお薦めです。
同じ会社の 丸棒 HIT162 クリア/600mm と共に使用しました。
見た目もよく 丈夫に取付られ満足しています。
定年退職を機会に、気になっていた箇所への手摺り設置を行っています。家の近くのホームセンターの部品よりかなり安価で、強度も問題ありません。今後も購入し、手摺りを増やしたいと思っています。
タモ材の堅い材質に対して付属のビス頭が軟質ですぐツブレてしまう。
下孔をあけて対応したが一考を望む!