曜日別特売
35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063

35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063
35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063
35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063
35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063
35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063
35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063
35GR45C ぬくもり手すりGR グリップタイプ WAKI(和気産業) 52237063

ぬくもり手すりGR グリップタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード52237063品番35GR45C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木の質感とぬくもりが感じられる、天然素材の手すり!
しっかり握れて滑りにくいグリップタイプです。

用途玄関、廊下、階段等に取付ける手すりとして!材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ35Φ付属品ブラケット付属ビス、壁側 ナベ4.0×40:6本適合径(Φmm)35
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする