【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52237229 品番SEC-CAM-N065WIWC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。

使用場所屋外 用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約75×65×120 質量(g)約290 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサーCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離約30m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-04
用途:
事務所玄関のカメラで使用、2Fの事務室のTVモニタで見ています
株式会社大熊建設 様 (建設業・工事業)

初期不良がありましたが、メーカーの取り換えの対応が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
52237229
2023-12-28
用途:
ガレージ出口での事故防止
エトウ動物病院 様 (サービス業)

従来からガレージ出口付近の人車の通行状態をワッチするため ガレージ奥にテレビを設置、
カメラは屋外の高所に取り付け、出入りの際の事故防止と出易さを補助するため。設置後長年経過して画素数が低いのが気になり新しいものに交換する為購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする