ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 防犯カメラ
ブロードウォッチの 防犯カメラ本体
ブロードウォッチの 防犯用カメラ
【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52237238
品番
SEC-CAM-N065WIWS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
用途
屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
付属品
ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約75×65×120
質量(g)
約290
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
CCDソニーセンサー
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
最低被写体照度(Lux)
0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離
約30m