MJ
MJの AV取付用品
MJの 自動車用圧着端子
MJの 自動車用カプラ
平型端子250型カプラーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52237344
品番
NWT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頻度の高い端子とカプラーをセット
配線が一段と効率UP
仕様
【2極オス・メス】各3、【3極オス・メス】各3、【4極オス・メス】各3、【6極オス・メス】各3、【8極オス・メス】各3、【平型オス・メス】各100