出力トルク範囲(cN・m)19〜118
消費電力(W)35
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)3
外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234
適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0〜3.0、(タッピンねじ)2.0〜2.6
トルク調整無段階
タイププッシュスタート式
カーボンブラシ呼び番号KB-1
セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)
トラスコ品番819-1907
長さ(mm)234
質量(kg)0.5
回転数(min-1[r.p.m])1000
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ2.0〜3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0〜2.6