27Φmm

非常信号灯

(698件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52237544 品番-
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。

種類非常信号灯 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 本体質量(g)100 連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅 保存温度範囲(℃)-20〜70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.3MB)
注意
※製品出荷時、本体内にはパッケージされたテスト用乾電池が挿入されています。
※ご使用前にかならず乾電池を取り出しパッケージを剥がして+-をお確かめ上ご利用ください。
※同梱の乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換してください。
※乾電池の液漏れ確認、点灯(点滅)確認を定期的にお願いします。
※設置マグネットで車体に傷が生じる恐れがあります。
※傷防止の為、着脱時や設置後はこすらないでください。
※本体を分解したり、強い衝撃を与えないでください。
※乾電池交換時、極性違いにご注意お願いします(液漏れや故障の原因になります)又、必ず2本とも交換してください。
※ドアポケット、グローブボックス等の、他の物品の収納等により直接確認できなくなるおそれのある箇所には設置しないでください。
商品到着時にはトラック・商用車用の32Φタイプになっています。
中型一般車・輸入車など、27Φタイプの車に使用する場合、透明スリーブとバッテリーキャップアダプターを外してください。小型車・軽自動車などに使用する場合、透明スリーブを外した状態で、本体を回転させ、ストレートタイプに変形し、使用してください。
詳しくは付属の取扱説明書をご参考ください。

※小児や監督を必要とする方が、底部の磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
※一番太い部分(発光部側)が38Φとなります。

商品説明動画

非常信号灯.
この動画は、57人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:660680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 698
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
車検時
建設業・工事業

4年前の車検時に普通の発炎筒の期限が切れているからと言うことで勝手に替えられて¥1700も請求が来たので、今回、それよりもずっと安い電池交換で期限切れなしで使えるこちらを購入しました。
結構明るく、遠くからでも光ってるのが確認出来るので問題なさそうです。

2025-11-17
用途:
車の発煙筒代わりに

車が軽なのでホルダーが細身用でした。あらかじめこれは細身にできると知っていたので購入しました。
ところが黒いフタ部分が太く、ホルダーに入りません。よく見ると2重になっているようなので、力を入れると少しずれました。それでなんとか外筒を外してホルダーにセットできましたが、説明書が分かりづらく、電池セットも含め20分位掛かってしまいました。
操作は簡単で視認性は良さそうです。

対象商品:
52237544
2026-03-25
用途:
車内に常備で使う事がないように願う品物
自動車・二輪車・自転車関連業

あらゆる車種に対応できるように作られていて電池の確認さえしていればOKです

対象商品:
52237544
2026-02-01
用途:
緊急時に備えた車内常備用に
運輸・通信業

一般的な発煙筒と違い有効期限もなく光量も十分!電池管理さえしていれば車検毎に買い替える必要もなく有効に使い続けられます。
マグネットも付いているので、必要な時はボディに貼り付けることも可能です。

2026-02-20
用途:
車両整備
サービス業

期限がある発煙筒は使用頻度が無いのとコスパが悪いので電池式に交換しました。
他社からも色々と類似商品は出てますが非常時にしか使わない物ですが
十分な性能だと思います。
値段が安いのが一番ですかね。

2025-11-03
用途:
信号灯として

発煙筒は期限と一回限りの使用しか出来ないが、本品であれば反復使用も可能です。定期的な電池のチェックは必要なので、そこは仕方が無いことです。

1人が参考にしています
2026-02-09
用途:
車検用
製造業

発煙筒が古かったので交換しました。
問題無く車検に通りました。
使いやすいので有難いです。

2026-02-04
用途:
バイク用
サービス業

夜間などの運転で、万が一の際にバイク用に購入しました。
かなり点灯する光が強いのでとてもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
電池交換をすれば、使用期限はないのでしょうか。
回答:
電池を交換していけば、本体が壊れない限りご使用頂けます。
※交換時、極性違いにご注意お願いします(液漏れや故障の原因になります)又、必ず2本とも交換してください。
1人が参考にしています
2021-01-26
質問:
本商品は、3WAYの商品でしょうか。
回答:
本商品は、3WAYの商品です。
車両の発炎筒のホルダーに非常信号灯を装着する際、
きっちりとホルダーに収められるように、3通り(3WAY)
の取付方法がありますので、実車にあわせて選択して下さい。
詳しくは、取扱説明書をご覧下さい。
1人が参考にしています
2021-01-26

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする