曜日別特売
FPG-22DWP 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー 52238105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPG-22DWP 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー 52238105
FPG-22DWP 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー 52238105
FPG-22DWP 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー 52238105
FPG-22DWP 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー 52238105
FPG-22DWP 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー 52238105
FPG-22DWP 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー 52238105

高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

(1件のレビュー)
内容量1個イヤホン形状インナータイプ適合機種【F.R.C】FC-D301注文コード52238105品番FPG-22DWP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【F.R.C】FC-D301防水性VOX対応・防水イヤホン形状インナータイプ
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14765678
2019-12-18
用途: 職場内での連絡
サービス業

送信・受信は普段の使用では支障がなかったのですが、動きが伴う場合に、カナル式の
イヤホンが、つい外れてしまうのが、ほんの少~しの不満です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする