※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ビフネルロート AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52238148
品番
AF-9M
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥79,497
販売価格(税別)
¥
72,270
バスケットに入れる
径(Φmm)
【足根元】50
外径(Φmm)
315
寸法(Φmm)
【ろ紙】285
足長(mm)
105
アズワン品番
2-268-19