ガスフィルター MSTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52238157 品番 MST-351-1232
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。

アズワン品番2-286-01 流量(L/min)【最大使用】20 材質(ハウジング)SUS316L 仕様【内部電解研磨処理】有 接続径1/8″NPT 使用圧力(MPa)10Pa〜35(絶対圧) 最高使用温度(℃)200 ハウジング(mm)Φ41×79 エレメント(mm)Φ12×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする