3815-012 組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス) 52238245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)ウェル数(個)12形状平底注文コード52238245品番3815-012
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ウェル数(個)12形状平底【プレート&ボトム】クリア容量(mL)【推奨培地量】1.0~1.5アズワン品番61-9712-91ウェル容量6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする