1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 52239495

 

1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 52239495
1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 52239495

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
メタリックレモン
適合扉質量(kg)15~30
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)800
内容量1台注文コード52239495品番1001P
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。

メタリックレモン適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)15~30勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度タイプパラレル型耐久性20万回使用場所室内ドアストップ角度-ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52239583
2023-02-14
用途: DIY用
製造業

他で買うことができません。マンションの玄関ドアに使用。ありがとう、モノタロウ

対象商品 : 38567444
2018-08-14
用途: 交換更新時
東宝ビル管理株式会社サービス業

金額も良心的で満足しております。今後とも宜しくお願いいたします

1が参考にしています
対象商品 : 38567444
2016-08-23
用途: メンテナンス作業
黒田商会サービス業

ドアクローザ 1000シリーズ がスムーズに設置されました。また、翌日配送で大変助かりました。また、いい商品の購入をしますのでよろしくお願いします。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする