※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-試験管 NL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)16 注文コード52239934 品番101013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は容量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。

容量(mL)16 材質強化硬質ガラス 型式P-18SS 高さ(mm)105 肉厚(mm)1 外径(Φmm)18 底形状丸底 口形状ニューリップ(W/RIM規格) アズワン品番62-9971-23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52239934 101013 34846612 P-18SS P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子) P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子) 1箱(100本) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする