※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
1箱(100組)
1箱(50組)
1箱(30組)
口内径(Φmm)
8
8
11
11.5
14
アズワン品番
62-9973-07
62-9973-05
62-9973-06
62-9973-07
62-9973-08
62-9973-09
62-9973-10
62-9973-11
62-9973-12
62-9973-13
62-9973-14
62-9973-15
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
52240503
品番
119182
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
15
型式
ST-15M
全長(mm)
150
規格
【キャップNo.】No.1
肉厚(mm)
1.2
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色
瓶/無色、キャップ/白
外径(Φmm)
15
口内径(Φmm)
8
質量(g/本)
18.25
底形状
丸底
アズワン品番
62-9973-07