曜日別特売
119222 ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子) 52240659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +シリコンパッキン 組合せセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(50組)
口内径(Φmm)11.5
アズワン品番62-9973-22
内容量1箱(50組)注文コード52240659品番119222
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか

容量(mL)30型式ST-18M全長(mm)180規格【キャップNo.】No.3肉厚(mm)1.2材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン瓶/無色、キャップ/白口径(Φmm)【キャップ】8外径(Φmm)18口内径(Φmm)11.5質量(g/本)26.8底形状丸底アズワン品番62-9973-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする