※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(50組)
1箱(100組)
1箱(50組)
1箱(30組)
口内径(Φmm)
11
8
11
11.5
14
アズワン品番
62-9973-31
62-9973-28
62-9973-29
62-9973-30
62-9973-31
62-9973-32
62-9973-33
62-9973-34
62-9973-35
62-9973-36
62-9973-37
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
52240729
品番
119250
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
20
型式
ST-16.5L
全長(mm)
160
規格
【キャップNo.】No.2
肉厚(mm)
1.2
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン
色
瓶/無色、キャップ/白
口径(Φmm)
【キャップ】8
外径(Φmm)
16.5
口内径(Φmm)
11
質量(g/本)
21.65
底形状
丸底
アズワン品番
62-9973-31