※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
ガスクロバイアル 瓶のみ 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(25本)
容量(mL)
10
5
10
12
15
20
30
50
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
52241404
品番
203042
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
硬質ガラス
型式
SVG-10
色
茶
高さ(mm)
48
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
24.3
口内径(Φmm)
12.3
アズワン品番
62-9974-84