203044 ガスクロバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子) 52241429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスクロバイアル 瓶のみ 茶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)15
内容量1箱(50本)注文コード52241429品番203044
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
容量(mL)15材質硬質ガラス型式SVG-15高さ(mm)55肉厚(mm)1.5外径(Φmm)27口内径(Φmm)12.3アズワン品番62-9974-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする