※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
ガスクロバイアル 瓶のみ 茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(25本)
容量(mL)
100
5
10
12
15
20
30
50
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
52241465
品番
203048
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
硬質ガラス
型式
SVG-100
色
茶
高さ(mm)
120
肉厚(mm)
1.8
外径(Φmm)
40
口内径(Φmm)
22
アズワン品番
62-9974-90