※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
シリンジバイアル 瓶のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(96本)
1箱(100本)
容量(mL)
2、【耐冷凍】1
0.6、【耐冷凍】0.3
1.5、【耐冷凍】0.5
2、【耐冷凍】1
3、【耐冷凍】1.5
4、【耐冷凍】2
10、【耐冷凍】5
12、【耐冷凍】6
5、【耐冷凍】3
色
無色
無色
茶
アズワン品番
62-9976-66
62-9976-64
62-9976-65
62-9976-66
62-9976-67
62-9976-68
62-9976-70
62-9976-71
62-9976-74
62-9976-76
62-9976-77
62-9976-78
62-9976-79
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52241657
品番
202106
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)
2、【耐冷凍】1
型式
SY-08
色
無色
高さ(mm)
40
肉厚(mm)
1
材質
強化硬質ガラス
外径(Φmm)
13
口内径(Φmm)
8
アズワン品番
62-9976-66
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000