曜日別特売
202125 シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子) 52241736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

202125 シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子) 52241736
202125 シリンジバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子) 52241736

シリンジバイアル 瓶のみ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)10、【耐冷凍】5
アズワン品番62-9976-77
内容量1箱(100本)注文コード52241736品番202125
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど

容量(mL)10、【耐冷凍】5型式SY-3高さ(mm)55肉厚(mm)1材質強化硬質ガラス外径(Φmm)19口内径(Φmm)11アズワン品番62-9976-77

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする