203258 バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子) 52242129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1箱(25組)
容量(mL)100
内容量1箱(25組)注文コード52242129品番203258
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。

容量(mL)100材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム型式SVF-100瓶/無色、キャップ/白高さ(mm)120規格【栓】液状用・特大L-21外径(Φmm)40底形状平底アズワン品番62-9977-20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする