203027 バキュームバイアル 瓶のみ 茶 NEG(日電理化硝子) 52242375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームバイアル 瓶のみ 茶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
容量(mL)50、【耐冷凍】25
内容量1箱(50本)注文コード52242375品番203027
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など

容量(mL)50、【耐冷凍】25型式SVF-50高さ(mm)75肉厚(mm)1.8外径(Φmm)40口内径(Φmm)22質量(g/本)48.75底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口アズワン品番62-9977-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする