サーモシャワー混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52242618 品番SK18520S9-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90〜210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ

弁仕様逆止弁 適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット式混合栓

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52242618
2022-01-04
用途:
入浴

購入前に、取り付け動画を見たので、迷わずに作業出来ました。
シングルハンドルの混合栓は使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする