丸鉢排水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52242654 品番PH748-X-32
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい

仕様挟込範囲:〜16 適合樹脂品のパイプ径32用 外径(Φmm)(排水栓)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ) 使用場所オーバーフローのない手洗器用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52242654
2023-06-14
用途:
洗面所新たに新設

手洗い器と、別に、注文した、カタログ通り、間違いなし、満足、すぐ、取り付けました。

2023-01-27
用途:
コーナーの手洗器に使用
その他業種

トイレのコーナーの手洗器を探していて購入したためこの商品も購入。同じ会社の商品なので相性も良いと期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする