SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
Pパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52242672
品番
PH771-66-32X500
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
排水トラップの補修や延長用として
主に壁排水用
三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)
32
仕様
樹脂製トラップ用
長さ(mm)
500
呼び径
32
パイプ長(mm)
500