PW6812-W4 はみがきコップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242934

PW6812-W4 はみがきコップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242934
PW6812-W4 はみがきコップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242934
PW6812-W4 はみがきコップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242934

はみがきコップ

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード52242934品番PW6812-W4
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

壁にぴたっとくっつくハミガキコップ。吸盤で壁につけて着脱します。コップの底に水がたまらないから衛生的。

容量(mL)150耐熱温度(℃)60耐荷重(g)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-27
用途: コップ置き場
卸売・小売業

まだ剥がれませんが、これから使っていくうちにどうかです。洗面台がすっきりします。

対象商品 : 52242943
2022-08-15
用途: 吸盤弱いか?
K.T.クラフト

使い勝手良いですが、吸盤が弱いかもしれません。何日かに一度は剥がれます。

対象商品 : 52242943
2022-02-13
用途: 歯みがき時など、うがい用
宮本企画

色が目立って良いと思います。使い勝っては特に違和感ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする