PS30-352-W4 シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242986

PS30-352-W4 シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242986
PS30-352-W4 シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242986
PS30-352-W4 シャワーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52242986

シャワーホルダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52242986品番PS30-352-W4
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

大きな吸盤で好きな位置にシャワーヘッドをとりつけられる。

耐荷重(kg)3耐熱温度(℃)60

商品説明動画

シャワータイムを快適にしよう/三栄水栓KS-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52242986
2024-04-25
用途: 破損したシャワー修復
R.M.R.サービス業

シャワーホルダーパイプが経年劣化により破損。シャワーホルダー取付ポール全体を修復するのは壁面工事せざるを得ない。代替工事として壁面タイルに本品を取付けて使用。なんら問題なくシャワー使用継続。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする