曜日別特売
PW1711-LRY5 シンクのディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243108

PW1711-LRY5 シンクのディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243108
PW1711-LRY5 シンクのディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243108
PW1711-LRY5 シンクのディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243108

シンクのディスペンサー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード52243108品番PW1711-LRY5
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml)
汚れガード加工できれい&清潔

使用方法プッシュ式オレンジ耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-08
用途: 手に油がついた状態など
その他業種

押せば出てくるのでとても便利て、何回もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする