208150 低アルカリ瓶 ブチルゴム栓付 茶 NEG(日電理化硝子) 52243258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低アルカリ瓶 ブチルゴム栓付 茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100本)注文コード52243258品番208150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200

特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリ瓶は、瓶そのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。用途:無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存

容量(mL)2、【耐冷凍】1材質強化硬質ガラス型式NV-2高さ(mm)33規格【ゴム栓】液状用・小外径(Φmm)16口内径(Φmm)7.2底形状平底アズワン品番62-9978-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5224325820815002979697NV-2208150 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子) 02979697低アルカリ瓶 NVNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする