曜日別特売
208041 低アルカリ瓶 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子) 52243328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低アルカリ瓶 瓶のみ 無色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
口内径(Φmm)7.2
高さ(mm)33
内容量1箱(100本)注文コード52243328品番208041
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用

容量(mL)2、【耐冷凍】1材質強化硬質ガラス型式NV-2無色高さ(mm)33外径(Φmm)16口内径(Φmm)7.2口外径(Φmm)13底形状平底口形状ゴム栓口アズワン品番62-9978-98

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする