※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100組)
1箱(100組)
1箱(50組)
1箱(25組)
容量(mL)
3、【耐冷凍】1~2
3、【耐冷凍】1~2
5、【耐冷凍】3
10、【耐冷凍】5
15、【耐冷凍】7~8
20、【耐冷凍】10
30、【耐冷凍】15
50、【耐冷凍】25
100、【耐冷凍】50
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100組)
注文コード
52243468
品番
203400
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
容量(mL)
3、【耐冷凍】1~2
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
型式
SVF-3
色
瓶/無色、キャップ/黒
高さ(mm)
45
規格
【ゴム栓】凍結乾燥用・小
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
16.5
口内径(Φmm)
7.2
アズワン品番
62-9983-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000