曜日別特売
203427 バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット NEG(日電理化硝子) 52243705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1箱(50組)
容量(mL)50、【耐冷凍】25
内容量1箱(50組)注文コード52243705品番203427
参考基準価格(税別)¥38,750販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。

容量(mL)50、【耐冷凍】25材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム型式SVF-50瓶/無色、キャップ/黒高さ(mm)75規格【ゴム栓】液状用・特大L-21肉厚(mm)1.8外径(Φmm)40口内径(Φmm)22アズワン品番62-9983-76

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする