※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +液状用ブチルゴム栓 組合せセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25組)
1箱(100組)
1箱(50組)
1箱(25組)
容量(mL)
100、【耐冷凍】50
3、【耐冷凍】1~2
5、【耐冷凍】3
10、【耐冷凍】5
12、【耐冷凍】6
15、【耐冷凍】7~8
20、【耐冷凍】10
30、【耐冷凍】15
50、【耐冷凍】25
100、【耐冷凍】50
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(25組)
注文コード
52243714
品番
203428
参考基準価格(税別)
¥26,030
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
容量(mL)
100、【耐冷凍】50
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
型式
SVF100
色
瓶/無色、キャップ/黒
高さ(mm)
120
規格
【ゴム栓】液状用・特大L-21
肉厚(mm)
1.8
外径(Φmm)
40
口内径(Φmm)
22
アズワン品番
62-9983-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000