曜日別特売
203102 ミニバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子) 52244089

203102 ミニバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子) 52244089
203102 ミニバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子) 52244089
203102 ミニバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子) 52244089

ミニバイアル 瓶のみ 無色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(mL)3
アズワン品番62-9986-20
口内径(Φmm)8
内容量1箱(20本)注文コード52244089品番203102
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など

容量(mL)3型式MV-09高さ(mm)44肉厚(mm)1外径(Φmm)15材質強化硬質ガラス無色口内径(Φmm)8底形状円錐口形状ねじ口アズワン品番62-9986-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする