曜日別特売
203104 ミニバイアル 瓶のみ 無色 NEG(日電理化硝子) 52244107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニバイアル 瓶のみ 無色

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(mL)4
アズワン品番62-9986-22
口内径(Φmm)8
内容量1箱(20本)注文コード52244107品番203104
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など

容量(mL)4型式MV-2高さ(mm)49肉厚(mm)1外径(Φmm)16.5材質強化硬質ガラス無色口内径(Φmm)8底形状円錐口形状ねじ口アズワン品番62-9986-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする