曜日別特売
203114 スピッチバイアル 瓶のみ NEG(日電理化硝子) 52244159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピッチバイアル 瓶のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
容量(μL)1000
内容量1箱(20本)注文コード52244159品番203114
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。

用途超微量保存用など容量(μL)1000材質強化硬質ガラス型式SPV-1000無色高さ(mm)55肉厚(mm)0.8外径(Φmm)19底形状平底/円錐口形状ねじ口アズワン品番62-9986-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする