曜日別特売
113027 共通共栓沈殿管 NEG(日電理化硝子) 52244405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通共栓沈殿管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
高さ(mm)105(栓含まず)
アズワン品番62-9986-72
内容量1箱(10本)注文コード52244405品番113027
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。

容量(mL)10型式MKR-16.5高さ(mm)105(栓含まず)規格標準型外径(Φmm)16.5材質強化硬質ガラス無色栓共通13/12目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする