※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-1200 スマート分光光度計 青光舎 52244475 MP-1200 スマート分光光度計 青光舎 52244475

スマート分光光度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード52244475 品番MP-1200
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5〜18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。

仕様【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T% 再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T% 検出器高感度シリコンフォトセル 光源高輝度ハロゲンランプ(6V,10W) 波長(nm)【設定範囲】340〜1000 測光精度±2T% アズワン品番63-1267-54 精度(nm)±2 波長幅(nm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする