曜日別特売
1081-05 アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ アラム 52244825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径3.7(Φmm)
外径6.1(Φmm)
アズワン品番63-3196-94
定尺30(m)
内容量1本(1m)注文コード52244825品番1081-05
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。

内径(Φmm)3.7材質シリコン外径(Φmm)6.1定尺(m)30質量(kg)0.42アズワン品番63-3196-94仕様7.5×21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする