※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
丸形チタンメッシュ メッシュ数100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(25枚)
アズワン品番
63-3358-05
63-3358-05
63-3358-06
63-3358-07
63-3358-08
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
52245489
品番
Φ25-100-0.1-10
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
希少材料の丸形メッシュです。
材質
チタン
線径(Φmm)
0.1
寸法(Φmm)
25
メッシュ
100
アズワン品番
63-3358-05
目開き(μm)
154