※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 保存缶
角缶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3缶)
注文コード
52247038
品番
220002
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,934
販売価格(税別)
¥
4,485
バスケットに入れる
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)
1
付属品
#50ポリツインキャップ
材質
ブリキ
寸法(mm)
78.8×139.6×175H
口径(Φmm)
50
色(柄)
【内外面】無地
アズワン品番
63-3417-76