※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
切断砥石 HA80P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(mm)
230
205
230
255
厚さ(mm)
1
0.8
1
1.2
内径(mm)
25.4
25.4
31.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247573
品番
HA80P-23010
参考基準価格(税別)
¥35,250
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
外径(mm)
230
粒度
80
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
1
砥粒
HA(ヘイワアランダム)
結合剤
B
結合度
P