※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
切断砥石 HA80P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径(mm)
255
205
230
255
厚さ(mm)
1.2
0.8
1
1.2
内径(mm)
31.75
25.4
31.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247589
品番
HA80P-25512
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
外径(mm)
255
粒度
80
内径(mm)
31.75
厚さ(mm)
1.2
砥粒
HA(ヘイワアランダム)
結合剤
B
結合度
P