カマタテクナス
WELL AIR 部品 取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
SS42・ユニクロメッキ
SS41・ユニクロメッキ
SS42・ユニクロメッキ
SS43・ユニクロメッキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52248018
品番
WA-400用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
WELLAIRオプション
寸法A(Φmm)
81
寸法B(Φmm)
6
寸法C(mm)
116
寸法D(mm)
136
寸法H(mm)
24
材質
SS42・ユニクロメッキ