カマタテクナス
WELL AIR 部品 取付金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
SS43・ユニクロメッキ
SS41・ユニクロメッキ
SS42・ユニクロメッキ
SS43・ユニクロメッキ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52248027
品番
WA-1200用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
WELLAIRオプション
寸法A(Φmm)
135
寸法B(Φmm)
11
寸法C(mm)
173
寸法D(mm)
205
寸法H(mm)
32
材質
SS43・ユニクロメッキ