保護めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52248158 品番RS-810S VF-P
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サイドガードが付いたオーバ-グラスタイプです。矯正めがねの上に装着できます。曇りに強い超親水性VF-plus+コーティング加工です。テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。オールプラスチックで、金属部品を使用していません。

仕様UVカット:○、防傷加工:○、防曇加工:○ レンズ曇りに強いVFコートレンズ レンズ色クリア 用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。 トラスコ品番117-0053 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工) 質量(g)48 タイプオ-バ-グラスタイプ 規格JIS T8147 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144〜155×163×60 コーティングVF-P(防曇) テンプル色シルバー
注意
※アイピースが汚れますと防曇性能が落ちますので、軽く柔らかな布で汚れを拭き取ってください。

商品説明動画

VF-plus+コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする