※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRB-1800A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248255 TRB-1800A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248255 TRB-1800A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248255 TRB-1800A 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO 52248255

棚用落下防止ゴムバンド

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52248255 品番 TRB-1800A
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック 質量(g)92 間口(mm)【適合棚間口】1800 バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 バンド長さ(m)1.44 用途棚上の商品の落下防止に。 仕様両端2本線カギフック付 トラスコ品番149-0717

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
棚の物品の落下防止
サービス業

落下防止のために180センチ幅の棚に取り付けました。取り付けが容易で(ひっかけるだけ)テンションがかかっていれば外れない。かつ取り外しも容易なため荷物を下ろしやすく非常に使いやすいです。

2025-12-01
用途:
商品の落下防止
医療・福祉・介護関連業

高いところにも商品があるので、地震などの対策で購入しました。
何回か落ちそうになって怖い思いをした為、取り付けたところゴムで丈夫でゴムが跳ね返してくれるので安心しました。最初は数個試して購入しましたがよかったので再度複数購入しました。

2025-06-09
用途:
本棚の落下防止
一般財団法人日本食品分析センター 様 (サービス業)

前扉の無い書架について,特別な器具の取り付け不要で
安価に地震の際の書籍の落下防止の対策がとれて
大変満足しております。

対象商品:
52248246
2024-07-30
用途:
商品を保管しておく棚の落下防止用として使っています。
株式会社ファンケル 様 (製造業)

1本あたりが安いのが良いです。高価だと使うことを惜しんでしまい、結果として使わなかったりしますので。仕様がシンプルなのも良いです。単純明快な作りなので、ゴムが劣化してきたりすることが一目で判ります。

対象商品:
52248255
2021-11-17
用途:
棚の落下防止
日軽物流株式会社 様 (運輸・通信業)

簡単な落下防止対策として検討。お値段の違いの差は感じられなかった

対象商品:
52248228
2021-05-12
用途:
収納ケースのストッパー
建設業・工事業

サイズを図って一番短いので大丈夫だと購入しましたが、少し長かったです。もう少し短いサイズがあると良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
52248237
2020-05-20
用途:
荷物の落下防止
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

車椅子用の折りたたみスロープを台車にのせています。ただ載せているだけなのでずれてしまいますので、こちらのロープで固定しています。ゴムだけに劣化することもあると思いますが、安価な物なのでリピートしそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする