ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
検査・組立用手袋 (指先コート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
52248343
品番
MCG701N-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
サイズ
L
トラスコ品番
194-8682
材質
ナイロンシームレス編手
質量(g)
210
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
指先コート
ゲージ数
15